LEVA A CRICCO DA 1/2 970RS

Cricchetti convertibili - 1993 U

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1993 U-3
Rubix:160000000860869
Produttore:6144240
EAN:4010886614426
LEVA A CRICCO DA 1/2 970RS

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 1/2 970RS


Cricchetto reversibile 1/2" Ideale per interventi in ambiti estremamente ristretti, per esempio in automobili Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti) Angolo di ripresa 5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso476 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza270 mm
Finituracromato
Peso476 g
Codice doganale82041100
€ 69,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione