U02370104 237 A 3/8 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51
CRICCHETTO REVERSIBILE CERTIFICATO IP51 3/8" USAG 237 A 3/8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:237 A 3/8
Rubix:170000000119138
Produttore:U02370104
EAN:8001150004919
Dettagli del prodotto : U02370104 237 A 3/8 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51
ISO 3315
Modello cromato a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura con asola d'aggancio
Modello cromato a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura con asola d'aggancio
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

