0112111020-435 QR N LEVA A CRICCO QR 435QR N

435QR N Cricchetto a sgancio rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:12111020
Rubix:160000000007395
EAN:4018754235919
0112111020-435 QR N LEVA A CRICCO QR 435QR N

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza193 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0112111020-435 QR N LEVA A CRICCO QR 435QR N


435QR N Cricchetto a sgancio rapido, reversibile a denti fini, 80 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e impugnatura a 2 componenti, per l'impiego in spazi ristretti, si riaggancia dopo un movimento di 4,5°, la costruzione senza viti impedisce i danni da corpi estranei, DIN 3122/ISO 3315, design registrato.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x30x193 mm
Peso220 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza193 mm
Finituracromato
Peso235 g
€ 60,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione