LEVA A CRICCO DA 1/2 970RT

Cricchetti convertibili - 1993 UT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1993 U-10 T
Rubix:160000000860870
Produttore:6142620
EAN:4010886614266
LEVA A CRICCO DA 1/2 970RT

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 1/2 970RT


Cricchetto reversibile 1/2" 270 mm Idoneo per l'impiego robusto nell'industria e per veicoli commerciali Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con leva di inversione Con sgancio a pulsante Angolo di ripresa 7,5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Arresto cricchetto in posizione centrale. Con l’inversione la leva ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso598 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza270 mm
Finituracromato
Peso598 g
Codice doganale82041100
€ 104,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione