Riferimenti
Gedore:1993 Z-94
Rubix:160000000860868
Produttore:6144590
EAN:4010886614457

Dettagli del prodotto : LEVE A CRICCO DA 1/2 970RP
Cricchetto con quadro passante 1/2" Impiego universale nell'industria generale e automobilistica Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con quadro passante, a dentatura medio-fine e molto robusto Angolo di ripresa 7,5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 476 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 270 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 476 g |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione