U02370114 237 B 3/8_210 CRICCHETTO

CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO 3/8" USAG 237 B 3/8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:237 B 3/8 210
Rubix:160000000339777
Produttore:U02370114
EAN:8010239279728
U02370114 237 B 3/8_210 CRICCHETTO

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02370114 237 B 3/8_210 CRICCHETTO


ISO 3315
Modello cromato a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Meccanismo sigillato grazie alla testa in acciaio forgiata in un corpo unico
Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
Utilizzabile con due mani durante la manovra, tenendo premuto il cricchetto contro la vite
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una pressa perfetta e sicura con asola d'aggancio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x210 mm
Peso274 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza210 mm
38,88 IVA esclusa
/ Unità
47,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore