CRICCHETTO ESTENSIBILE 1/2 SXL.161PB
Cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura allungabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:SXL.161PB
Rubix:999210126014053
EAN:3662424003264






Dettagli del prodotto : CRICCHETTO ESTENSIBILE 1/2 SXL.161PB
Cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura allungabile - Cricchetto 2 in 1 con impugnatura allungabile. Utilizzo standard e facile da riporre quando è chiuso. Più coppia, meno sforzo e massima accessibilità da sdraiati.
- Lunghezza totale da 264 a 397 mm. 8 posizioni di regolazione assicurate da un fermo.
- Durata estremamente lunga, in qualsiasi condizione di lavoro. Non richiede manutenzione. Sigillato contro la polvere industriale.
- Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Leva di inversione: facile da usare, anche con una mano guantata. Permette di vedere il senso di rotazione.
- Il sistema "palmo della mano" consente di premere sulla testa del cricchetto durante il serraggio o lo svitamento senza rischiare di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
- Testa ultracompatta.
- Impugnatura in elastomero bi-materiale: altamente resistente all'abrasione e ai più difficili solventi da officina: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, paraffina.
- Foro nel manico: per appendersi quando si lavora in altezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 264 mm |
| Diametro | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione