CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2, 72 DENTI 8150RN-1/2

Cricchetti reversibili a testa tonda da 1/2" con 72 denti e angolo di azione di 5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8150RN-1/2
Rubix:160000001332152
EAN:7314151831202
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2, 72 DENTI 8150RN-1/2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza267 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2, 72 DENTI 8150RN-1/2


Cricchetto reversibile

Punti di forza

La comoda impugnatura bicomponente offre una presa eccellente|Facile e rapido cambio di direzione con il disco a pettine sulla testa della chiave|72 denti / angolo di azione di 5° per una forza e un'accessibilità eccezionali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza267 mm
Finituralucidato
Peso445 g
Codice doganale82041100
€ 52,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione