CRICCHETTO 1/2 S.360

Cricchetto 1/2" a rotazione rapida

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.360
Rubix:160000000311123
EAN:3148519063554
CRICCHETTO 1/2 S.360
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza251 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO 1/2 S.360


Cricchetto 1/2" veloce con impugnatura rotante
- Meccanismo con impugnatura rotante: lavora due volte più velocemente nelle aree difficili da raggiungere.
-Meccanismo a 60 denti per un recupero di 6° per il serraggio finale.
- Blocco di sicurezza della presa: nessuna perdita della presa nelle vostre macchine.
- Inversione tramite cappuccio rotante.
- Il sistema "Hand palm" permette di premere la testa del cricchetto durante il serraggio senza il rischio di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
-Impugnatura in elastomero bi-materiale: Forte resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio Jet, cherosene.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso698 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)250x45x40 mm
Peso imballaggio663 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza251 mm
Diametro45 mm
Finituralucido
Peso570 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,09 IVA esclusa
/ Unità
86,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione