Riferimenti
Gedore:3293 U-10
Rubix:160000000860968
Produttore:6277980
EAN:4010886627792

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 3/4 974RV
Cricchetto reversibile 3/4" Idoneo per l'impiego robusto nell'industria e per veicoli commerciali Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con leva di inversione, arresto in posizione centrale Angolo di ripresa 11,25 gradi Con leva di manovra Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2630 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 620 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 2630 g |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione