LEVA A CRICCO DA 3/8 953S

Cricchetto reversibile-3093 voi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3093 U-3
Rubix:160000000860683
Produttore:6237090
EAN:4010886623701
LEVA A CRICCO DA 3/8 953S

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 3/8 953S


Cricchetto reversibile 3/8" 200 mm Ideale per interventi in ambiti estremamente ristretti, per esempio in automobili Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti) Angolo di ripresa 5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso244 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Finituracromato
Peso270 g
Codice doganale82041100
€ 74,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione