LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942Z

Leve a cricco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2093 U-20
Rubix:160000000887218
Produttore:1703749
EAN:4010886855638
LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942Z

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942Z


Cricchetto reversibile 1/4" 127 mm Impiego universale nell'industria generale e automobilistica, anche in ambiti costruttivi ristretti Sec. DIN 3122, ISO 3315 Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti Dentatura fine, con leva di inversione e sgancio a pulsante Angolo di ripresa 9 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza127 mm
Finituracromato
Peso95 g
Codice doganale82041100
€ 69,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione