RATCHET FOR 1/4' BITS FLEXIBLE HEAD R.180PB

Cricchetto ultracompatto da 1/4" con testa flessibile a 180° per punte da 1/4".

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.180PB
Rubix:999210126014010
EAN:3662424052606
RATCHET FOR 1/4' BITS FLEXIBLE HEAD R.180PB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RATCHET FOR 1/4' BITS FLEXIBLE HEAD R.180PB







Il design compatto della testa consente un accesso eccezionale quando si utilizzano punte esagonali da 1/4". Testa flessibile a 180°. Il pulsante blocca la testa in posizione. 13 posizioni di bloccaggio. Meccanismo a 60 denti per un'inversione di 6°. Inversione a leva: facile anche con una mano guantata.


Permette di vedere il senso di rotazione. Utilizzabile con bussole quadrate da 1/4" grazie all'adattatore ECR.1. Fornito con una prolunga magnetica da 100 mm per l'uso con "impugnatura a T". Peso: cricchetto 70 g, prolunga 40 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza115 mm
Peso70 g
€ 53,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione