1/2' TWIST FAST RATCHET S.360PB

Cricchetto ad azione rapida da 1/2" con impugnatura girevole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.360PB
Rubix:999220127017111
EAN:3148519225150
1/2' TWIST FAST RATCHET S.360PB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza251 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/2' TWIST FAST RATCHET S.360PB


Cricchetto rapido da 1/2" con impugnatura girevole
- Meccanismo con impugnatura girevole: lavora due volte più velocemente anche nei punti più difficili da raggiungere.
- Meccanismo a 60 denti per un recupero di 6° sul serraggio finale.
- Blocco di sicurezza del manicotto: nessuna perdita di manicotti nelle macchine.
- Inversione del cappuccio rotante.
- Sistema "Palm of hand", che consente di premere sulla testa del cricchetto durante il (dis)serraggio senza rischio di inversione accidentale del senso di rotazione.
- Impugnatura in elastomero bi-materiale: elevata resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza251 mm
Diametro45 mm
Peso570 g
71,97 IVA esclusa
/ Unità
87,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione