CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2 SL.161

Cricchetto 1/2" alto prestazioni impermeabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SL.161
Rubix:160000000313761
EAN:3148519036725
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2 SL.161

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza262 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2 SL.161


Cricchetto da 1/2" ad alta tenuta
- Lunga durata indipendentemente dalle condizioni di lavoro. Nessuna manutenzione. Impermeabile alla polvere industriale.
-Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
-Inversione a leva: facile anche con la mano guantata. Permette di visualizzare il senso di rotazione.
- Il sistema "Hand palm" permette di premere la testa del cricchetto durante il serraggio senza il rischio di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
-Testa ultracompatta.
-Impugnatura in elastomero bi-materiale: Forte resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio Jet, cherosene.
-Foro nel manico: consente l'aggancio per il lavoro in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso489 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)265x45x45 mm
Peso imballaggio491 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza262 mm
Diametro37 mm
Finituracromato
Peso446 g
Codice doganale82042000
44,55 IVA esclusa
/ Unità
54,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione