U02370102 237 A 1/4 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51

CRICCHETTO REVERSIBILE CERTIFICATO IP51 1/4" USAG 237 A 1/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:237 A 1/4
Rubix:170000000119136
Produttore:U02370102
EAN:8001150004902
U02370102 237 A 1/4 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza120 mm

Dettagli del prodotto : U02370102 237 A 1/4 CRICCHETTO REVERSIBILE IP51


ISO 3315
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Sistema di inversione a ghiera
Meccanismo sigillato con certificazione IP51
Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura con asola di aggancio

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza120 mm
€ 27,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore