CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4 RL.161

Cricchetto 1/4" ad alta prestazione impermeabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.161
Rubix:160000000308865
EAN:3148519036565
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4 RL.161

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4 RL.161


Cricchetto da 1/4" ad alte prestazioni impermeabili
Molto lunga la vita, indipendentemente dalle condizioni di lavoro. Nessuna manutenzione. Impermeabile alla polvere industriale.
-Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
-Inversione a leva: facile anche con mano guantata. Permette di visualizzare il senso di rotazione.
-Il sistema "Palm of the Hand" permette di premere la testa del cricchetto durante il serraggio senza il rischio di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
-Testa ultracompatta.
Impugnatura in elastomero bi-materiale: Forte resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido per freni, Skydrol, olio Jet, cherosene.
Foro nell'impugnatura: consente l'aggancio per il lavoro in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)120x24x20 mm
Peso imballaggio80 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza121 mm
Diametro22,5 mm
Peso80 g
€ 38,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione