LEVA A CRICCO DA 3/4 974RS

Cricchetto reversibile-3293 voi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3293 U-2
Rubix:160000000860966
Produttore:6278600
EAN:4010886627860
LEVA A CRICCO DA 3/4 974RS

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza510 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 3/4 974RS


Cricchetto reversibile 3/4" Ideale per interventi in ambiti estremamente ristretti Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con ghiera di inversione in metallo e dentatura interna Angolo di ripresa 7,2 gradi Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1435 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza510 mm
Finituracromato
Peso1435 g
Codice doganale82041100
€ 156,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione