RATCHET SPANNER 1/4 VR.R127PB

Cricchetto di controllo del palmo della mano

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:VR.R127PB
Rubix:999220127017142
EAN:3148519324655
RATCHET SPANNER 1/4 VR.R127PB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza136 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RATCHET SPANNER 1/4 VR.R127PB


Punti di forza

-Meccanismo a cricchetto resistente con design a testa chiusa: impedisce a polvere e particelle di danneggiare la testa
Interruttore avanti-indietro facilmente accessibile, utilizzabile anche con le mani unte
Nipplo accessibile per ingrassare comodamente la testa e gli ingranaggi
Manicotto in gomma isolante che ricopre un leggero alloggiamento in alluminio
Velocità facilmente regolabile con un cacciavite
Scarico posteriore che allontana l'aria dal luogo di lavoro
Giunto a stuzzicare la piuma per una velocità ottimale.br>La velocità può essere facilmente regolata con un cacciavite
Lo scarico posteriore allontana l'aria dal luogo di lavoro
Il grilletto a stuzzicamento della piuma per una regolazione ottimale della velocità
Il fermo della sfera della presa per la sicurezza
Testa con profilo sottile da 29 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza136 mm
Diametro56 mm
€ 218,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione