PORTAINSERTI 1/4 A CRICCHETTO 808050

Portainserti 1/4" a cricchetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bahco:808050
Rubix:160000001333327
EAN:7314153017642
PORTAINSERTI 1/4 A CRICCHETTO 808050
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza255 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PORTAINSERTI 1/4 A CRICCHETTO 808050


Eccellente coppia di serraggio con il minimo sforzo grazie al manico con superficie lavorata
Rapida avvitatura con superficie zigrinata per un controllo con le dita
Serraggio uniforme in senso orario e antiorario, anche con lama in posizione bloccata
Pratica cartuccia con 6 punte nel manico PH1-PH2-PZ1-PZ2- a intaglio semplice 4.5 e 5.5
Collare sul manico per cambio di direzione semplice e con una sola mano
Portainserti magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza255 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,36 IVA esclusa
/ Unità
43,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione