EXTEND LOCKING RATCHET 1/2 SXL.171PB

Cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura estensibile e blocco della testa flessibile

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:SXL.171PB
Rubix:999210126014054
EAN:3662424003288
EXTEND LOCKING RATCHET 1/2 SXL.171PB
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza304 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EXTEND LOCKING RATCHET 1/2 SXL.171PB



Cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura estensibile e blocco della testa flessibile - Cricchetto 2 in 1 con impugnatura estensibile. Utilizzo standard e facile conservazione in posizione chiusa. Più coppia, meno sforzo e massima accessibilità da sdraiati.
- Lunghezza totale da 304 a 437 mm. 8 posizioni di regolazione assicurate da un fermo.
- Testa articolata frenata a 180°: mantiene la posizione anche quando la presa è inserita.
- Durata estremamente lunga in tutte le condizioni di lavoro. Non richiede manutenzione. Sigillato contro la polvere industriale.
- Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Blocco di sicurezza del manicotto: nessuna perdita di manicotti nelle macchine.
- Leva di inversione: facile da usare, anche con una mano guantata. Permette di vedere il senso di rotazione.
- Il sistema "palmo della mano" consente di premere sulla testa del cricchetto durante il serraggio o lo svitamento senza rischiare di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
- Testa ultracompatta.
- Impugnatura in elastomero bi-materiale: altamente resistente all'abrasione e ai più difficili solventi da officina: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, paraffina.
- Foro nell'impugnatura: per appendersi quando si lavora in altezza".

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza304 mm
Diametro37 mm
Peso830 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
95,46 IVA esclusa
/ Unità
116,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione