3/8' CRICCH.RILASCIO RAPIDO JL.171

Cricchetto 3/8" alte prestazioni impermeabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:JL.171
Rubix:160000000272461
EAN:3148519339437
3/8' CRICCH.RILASCIO RAPIDO JL.171

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3/8' CRICCH.RILASCIO RAPIDO JL.171


Cricchetto 3/8" ad alte prestazioni impermeabili
-Durata molto lunga indipendentemente dalle condizioni di lavoro. Nessuna manutenzione. Impermeabile alla polvere industriale.
-Meccanismo a 72 denti per un recupero di 5°.
- Blocco di sicurezza della presa: nessuna perdita della presa nelle macchine.
-Inversione a leva: facile anche con i guanti. Permette di visualizzare il senso di rotazione.
- Il sistema "Hand palm" permette di premere la testa del cricchetto durante il serraggio senza il rischio di invertire accidentalmente il senso di rotazione.
-Testa ultracompatta.
-Impugnatura in elastomero bi-materiale: Forte resistenza all'abrasione e ai solventi d'officina più aggressivi: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio Jet, cherosene.
-Foro nel manico: consente l'aggancio per il lavoro in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x38x34 mm
Peso imballaggio266 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza210 mm
Diametro29 mm
Peso200 g
€ 60,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione