CRICCHETTO PNEUMATICO CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 1/4 E 3/8 VR.RJ2500PB

Cricchetto pneumatico compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:VR.RJ2500PB
Rubix:999200200085362
EAN:3662424156861
CRICCHETTO PNEUMATICO CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 1/4 E 3/8 VR.RJ2500PB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4;3/8 ''
Lunghezza185 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO PNEUMATICO CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 1/4 E 3/8 VR.RJ2500PB


Punti di forza

Design della testa sigillato - Il meccanismo a cricchetto è racchiuso e aumenta notevolmente la durata dell'utensile
Design del grilletto chiuso - Miglioramento rispetto alla leva, evita che l'utensile si impigli nei tubi
Grilletto variabile - Migliora il controllo dell'utente sull'applicazione, facilita la protezione dell'utensile, dell'accessorio, del dispositivo di fissaggio e del materiale
Interruttore di direzione - Comodamente posizionato vicino all'impugnatura, consente di invertire facilmente la direzione
Impugnatura ergonomica - Migliora il comfort dell'utente, facilita la presa durante le applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4;3/8 ''
Lunghezza185 mm
€ 287,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione