CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/4'' 828239

CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:828239
Rubix:170000000533542
EAN:3660338047770
CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/4'' 828239

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza125 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/4'' 828239


Normativa: ISO 3315
Cricchetto 72 denti: angolo di ripesa di 5°
Corpo in materiale composito
Cricchetto con tecnologia Push
Peso inferiore del 15 % rispetto a un cricchetto classico
Non riga, senza cromo.

Punti di forza

Without chrome, no scratching

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza125 mm
€ 23,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore