U02370112 237 B 1/4_120 CRICCHETTO

CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO 1/4" USAG 237 B 1/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:237 B 1/4 120
Rubix:160000000339776
Produttore:U02370112
EAN:8010239279711
U02370112 237 B 1/4_120 CRICCHETTO

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02370112 237 B 1/4_120 CRICCHETTO


ISO 3315
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
Meccanismo sigillato grazie alla testa in acciaio forgiata in un corpo unico
Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
Utilizzabile con due mani durante la manovra, tenendo premuto il cricchetto contro la vite
Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
Impugnatura bimateriale conica per garantire una pressa perfetta e sicura con asola di aggancio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x20x120 mm
Peso90 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza120 mm
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore