LEVA A CRICCO DA 3/8 953T

Cricchetto reversibile-3093 voi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3093 U-10
Rubix:160000000860684
Produttore:6236950
EAN:4010886623695
LEVA A CRICCO DA 3/8 953T

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO DA 3/8 953T


Cricchetto reversibile 3/8" 200 mm Idoneo per l'impiego robusto nell'industria e per veicoli commerciali Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con leva di inversione Arresto cricchetto in posizione centrale. Con l’inversione la leva ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa Con sgancio a pulsante Angolo di ripresa 11,25 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
Finituracromato
Peso254 g
Codice doganale82041100
€ 104,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione