CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO 3/8 880330

CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880330
Rubix:999191000050821
EAN:3660338337499
CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO 3/8 880330

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO A 72 DENTI PRIVO DI CROMO 3/8 880330


Normativa: ISO 3315
Cricchetto 72 denti: angolo di ripesa di 5°
Corpo in materiale composito
Cricchetto con tecnologia Push
Peso inferiore del 15 % rispetto a un cricchetto classico
Non riga, senza cromo.

Punti di forza

Without chrome, no scratching

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza200 mm
€ 26,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore