LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942T

Cricchetto reversibile-2093 U

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2093 U-3
Rubix:160000000860630
Produttore:6170590
EAN:4010886617052
LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942T

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza129 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A CRICCO ATT. 1/4 942T


Cricchetto reversibile 1/4" 129 mm Ideale per interventi in ambiti estremamente ristretti, per esempio in automobili Sec. DIN 3122, ISO 3315 Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti) Angolo di ripresa 5 gradi Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza129 mm
Finituracromato
Peso95 g
Codice doganale82041100
€ 64,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione