0396014120000-CUSCINETTO DI PRECISIONE N1007-K-M1-SP
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:N1007-K-M1-SP
Rubix:160000000380881
Produttore:0396014120000
EAN:4026677803016




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0396014120000-CUSCINETTO DI PRECISIONE N1007-K-M1-SP
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici N10..-K-M1-SP, cuscinetto libero, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore