Cuscinetto a rulli conici SKF 31307 J2/Q, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 23.31 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:31307 J2/Q
Rubix:160000000363070
Produttore:37373
EAN:7316577120694
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31307 J2/Q
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23,31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31307 J2/Q


Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso522 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23,31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.