CUSCINETTO 23122CE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23122

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23122CE4
Rubix:999180600076975
Produttore:23122CE4 N
EAN:0029176060472
CUSCINETTO 23122CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23122CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5800 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr385000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione