Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71809 CD/P4DBB, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71809 CD/P4DBB
Rubix:170000000479349
Produttore:395997
EAN:7316574367160


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71809 CD/P4DBB
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71809 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore