Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7016-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381607
Produttore:0191518700000
EAN:4026677555724
0191518700000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7016-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191518700000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7016-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso840 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
€ 388,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.