0506052400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX45-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX45-XL
Rubix:160000000399632
Produttore:0506052400000
EAN:4012802732207
0506052400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506052400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX45-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x58x58 mm
Peso252 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Carico statico di base, assiale - C0a69000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca28000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
87,95 IVA esclusa
/ Unità
107,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore