0506045110000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX15-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX15-XL
Rubix:160000000399625
Produttore:0506045110000
EAN:4012802732108
0506045110000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506045110000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX15-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x24x24 mm
Peso43 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Carico statico di base, assiale - C0a16800 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
32,58 IVA esclusa
/ Unità
39,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore