CUSCINETTO A RULLINI NKX 70

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 70
Rubix:999190200021319
Produttore:14434
EAN:7316577106704
CUSCINETTO A RULLINI NKX 70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 70


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x85x70 mm
Peso560 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite4500 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
275,88 IVA esclusa
/ Unità
336,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione