0507476140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX40-Z-XL
Rubix:160000000399644
Produttore:0507476140000
EAN:4012802733198
0507476140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507476140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x52x52 mm
Peso219 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Carico statico di base, assiale - C0a63000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca27000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
81,58 IVA esclusa
/ Unità
99,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore