0507475760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX20-Z-XL
Rubix:160000000399640
Produttore:0507475760000
EAN:4012802733181
0507475760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507475760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x30 mm
Peso90 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18600 N
Carico statico di base, assiale - C0a24700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca14200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
42,68 IVA esclusa
/ Unità
52,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore