CUSCINETTO A RULLINI NKX 30 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 30 Z
Rubix:999190200021784
Produttore:14423
EAN:7316577105455
CUSCINETTO A RULLINI NKX 30 Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno48,2 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 30 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x48,2x48,2 mm
Peso148 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno48,2 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite5000 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
76,72 IVA esclusa
/ Unità
93,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione