0507476220000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX45-Z-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKX45-Z-A
INA:NKX45-Z-XL
Rubix:160000000399645
Produttore:0507476220000
EAN:4012802733211


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0507476220000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX45-Z-XL
Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Punti di forza
Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x58x58 mm |
|---|---|
| Peso | 265 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Serie | nkx..-z-xl |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 69000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 28000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore