0507785440000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX7-TV-XL
Cuscinetto a rullini/sfere assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NX7-TV
INA:NX7-TV-XL
Rubix:160000000399605
Produttore:0507785440000
EAN:4047643280563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0507785440000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX7-TV-XL
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nx..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3250 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 4300 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 3150 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore