0507789350000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX7-Z-TV-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX7-Z-TV-XL
Rubix:160000000399614
Produttore:0507789350000
EAN:4047643280587
0507789350000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX7-Z-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507789350000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX7-Z-TV-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX..-Z, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x14x14 mm
Peso14 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienx..-z-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Carico statico di base, assiale - C0a4300 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca3150 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
24,82 IVA esclusa
/ Unità
30,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione