0507785520000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX10-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX10-XL
Rubix:160000000399606
Produttore:0507785520000
EAN:4012802735697
0507785520000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX10-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507785520000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX10-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x19x19 mm
Peso25 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5000 N
Carico statico di base, assiale - C0a7200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
33,12 IVA esclusa
/ Unità
40,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione