0506044730000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-TV-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX10-TV-XL
Rubix:160000000399623
Produttore:0506044730000
EAN:4012802732092
0506044730000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506044730000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-TV-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x19x19 mm
Peso34 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Carico statico di base, assiale - C0a14000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione