CUSCINETTO A RULLINI NKX 35

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 35
Rubix:999190200021313
Produttore:14424
EAN:7316577105745
CUSCINETTO A RULLINI NKX 35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 35


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x52x52 mm
Peso163 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite7500 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
112,92 IVA esclusa
/ Unità
137,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione