0507786090000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX25-XL
Rubix:160000000399611
Produttore:0507786090000
EAN:4012802735758
0507786090000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507786090000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x37x37 mm
Peso111 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Carico statico di base, assiale - C0a24300 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca11100 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
44,12 IVA esclusa
/ Unità
53,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore