0506371260000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-Z-TV-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX10-Z-TV-XL
Rubix:160000000399636
Produttore:0506371260000
EAN:4012802732436
0506371260000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-Z-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506371260000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX10-Z-TV-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x19x19 mm
Peso36 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Carico statico di base, assiale - C0a14000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
33,03 IVA esclusa
/ Unità
40,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore