0506047910000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX25-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKX25-A
INA:NKX25-XL
Rubix:160000000399628
Produttore:0506047910000
EAN:4012802732153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0506047910000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX25-XL
Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Punti di forza
Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nkx..-xl |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21300 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 37500 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 19600 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore