CUSCINETTO A RULLINI NKX 60

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 60
Rubix:999190200021318
Produttore:14432
EAN:7316577014788
CUSCINETTO A RULLINI NKX 60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 60


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x85x85 mm
Peso440 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite5000 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
222,50 IVA esclusa
/ Unità
271,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione