0506052830000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX60-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX60-XL
Rubix:160000000399634
Produttore:0506052830000
EAN:4012802732214
0506052830000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506052830000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX60-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x72x72 mm
Peso431 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r90000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47500 N
Carico statico di base, assiale - C0a113000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca41500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
135,07 IVA esclusa
/ Unità
164,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore